Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI

N.º do artigo: 1600A002UW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A002UW
EAN/GTIN 3165140792004
Número do fabricante 1600A002UW
Número L L00620 60

Descrição

Descripción:

  • Inserciones para almacenamiento de herramientas Inserciones para almacenamiento de herramientas GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI HT En esta inserción completa, las herramientas PROFESIONALES GDR 18V-LI MF o GDS 18V-LI HT, una cargador y dos baterías recargables se pueden almacenar de forma segura y organizada
  • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 398 x 62 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Diseño del material: PS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta