caja de aluminio carro para sacos, plegable

N.º do artigo: 1600A001SA
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
Tipo de produto Carretilla transportadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A001SA
EAN/GTIN 3165140767705
Número do fabricante 1600A001SA
Número L L00620 101

Descrição

Descripción:

  • La caja de aluminio plegable carro para sacos permite un transporte cómodo dentro del marco del sistema de movilidad Bosch
  • Está fabricada en aluminio y el asa y los rodillos se pliegan para un almacenamiento sencillo y que ahorra espacio
  • La superficie de acoplamiento compatible y la correa elástica permiten apilar elementos L-BOXX fijos para un transporte seguro
  • Con una capacidad de carga de 125 kg en el base y 60 kg en las escaleras, este carro es estable y robusto
  • Es la solución de transporte ideal para elementos L-BOXX y cajas L

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 508 x 523 x 1071 mm
  • Peso: 7,1 kg
  • Acabado del material: ABS
Compra direta

Inicie sessão na sua conta