Sistema de cajas i-BOXX 72, An. X Al. X Pr. 367 x 53 x 313 mm

N.º do artigo: 1600A001RW
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A001RW
EAN/GTIN 3165140767569
Número do fabricante 1600A001RW
Número L L00620 93

Descrição

Descripción:

  • Sistema troncal i-BOXX 72 El i-BOXX 72 proporciona un almacenamiento flexible dentro del sistema móvil Bosch
  • Su tapa transparente proporciona una visión clara del contenido de caja
  • Es compatible tanto con el rack i-BOXX como con los juegos LS-BOXX, así como con los conjuntos de caja I-BOXX, lo que proporciona una gran variedad de opciones de almacenamiento flexibles
  • Su función de bloqueo para el rack i-BOXX y el LS-BOXX los convierte en la solución ideal para un transporte seguro

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 357 x 316 x 72 mm
  • Peso: 0,9 kg
  • Diseño del material: ABS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta