Dispositivo de succión, accesorio del sistema GDE máx

N.º do artigo: 1600A001G9
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
Número do artigo 1600A001G9
EAN/GTIN 3165140760621
Número do fabricante 1600A001G9
Número L L00590 1795

Descrição

Descripción:

  • Accesorios del sistema GDE max, el extractor de polvo GDE max Professional es la solución práctica y eficaz para trabajos de cincel casi sin polvo
  • Permite un trabajo limpio, reduce los tiempos de limpieza y aumenta la seguridad del usuario
  • Se puede ajustar rápida y fácilmente en diferentes posiciones de trabajo, permite cambiar el cincel sin retirar el unidad de aspiración y está diseñado para su uso con el sistema Click & Clean de Bosch, todo lo cual garantiza un trabajo cómodo y flexible
  • Su compatibilidad con todos los martillos SDS max los hace universalmente aplicables

Característica:

  • Peso: 1 kg
  • Compatible con: todos los martillos perforadores y de impacto SDS max actuales de Bosch

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta