Dispositivo de aspiración, accesorio del sistema GDE 162

N.º do artigo: 1600A001G8
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
Tipo de produto Dispositivo de aspiración

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A001G8
EAN/GTIN 3165140760614
Número do fabricante 1600A001G8
Número L L00590 502

Descrição

Descripción:

  • Accesorios del sistema GDE 162, el sistema de extracción de polvo GDE 162 Professional es la solución práctica y universal de Bosch para perforación de machos con diámetros grandes de hasta 162 mm
  • Permite un trabajo limpio, reduce los tiempos de limpieza y aumenta la seguridad del usuario
  • Se puede fijar rápida y fácilmente a las paredes, ajustar en diferentes posiciones de trabajo y utilizar en entornos húmedos, todo ello para un trabajo cómodo y flexible
  • Está diseñado para su uso con el sistema Click & Clean de Bosch

Característica:

  • Peso: 1 kg
  • Compatible con: todas las herramientas de perforación
  • Máx. Diámetro de la broca: 162 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta