Maleta, adecuada para GOL 20/26

N.º do artigo: 1600A000LF
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A000LF
EAN/GTIN 3165140617185
Número do fabricante 1600A000LF

Descrição

Descripción:

  • Maleta accesorios

Característica:

  • Volumen: 13,125 dm3
  • Peso bruto: 1,02 kg
  • Peso neto: 0,2 kg
  • Dimensión Anchura: 212 mm
  • Dimensión de altura: 205 mm
  • Longitud de la dimensión: 302 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta