Calibre vernier, superficies de medición de pico 0-40", 0,001", ajuste fino, pulgadas/métricas

N.º do artigo: 160-106
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 160-106
EAN/GTIN 4946368024295
Número do fabricante 160-106
Número L L40010 7448

Descrição

Descrição:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin. Dispositivo de ajuste fino, y le ofrece las siguientes ventajas: Con desplazamiento superior-para una lectura directa al medir en el interior sin añadir el grosor de la pata de medición. Escala y están cromados satinados y permiten una fácil lectura del nonio.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Rango de medición: 0 - 1000
Rango de medición: 0 - 1000 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,003″.
Pulgada/métrica: Pulgada/métrica
Volumen de suministro: Suministrado en caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta