Perfil de goma

N.º do artigo: 160-013
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
Número do artigo 160-013
EAN/GTIN 4000896004270
Número do fabricante 160-013
Número L L60140 1548

Descrição

Descripción:

  • Perfil de goma con relleno de color negro para tablero de mesa o caja intermedia
    Para el carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 166N
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.32 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta