Pelacables para cables de datos 125 mm

N.º do artigo: 16 65 125 SB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16 65 125 SB
EAN/GTIN 4003773043157
Número do fabricante 16 65 125 SB
Número L L70010 399

Descrição

Descripción:

  • para pelar cables de datos UTP y STP de Ø 4,5 a 10,0 mm
  • Dispositivo de desaislado para secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • herramienta de extracción de doble carcasa con bisagra
  • Con muelle de apertura y trinquete
  • Clip de fijación para un almacenamiento seguro

Característica:

  • Valores de desaislado milímetro cuadrado: 0,2 - 4mm²
  • Valores de pelado (diámetro): Ø 4,5 - 10mm
  • Tipo de cable: CAT 5, CAT 6, CAT 7, par trenzado (UTP/STP)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta