Pelacables para cables coaxiales universales 100 mm

N.º do artigo: 16 60 100 SB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16 60 100 SB
EAN/GTIN 4003773040811
Número do fabricante 16 60 100 SB
Número L L70010 645

Descrição

Descripción:

  • para pelar y desaislar todos los cables coaxiales habituales de Ø 4,8 a 7,5 mm (p. ej.: para recepción de TV y satélite), también apto para PVC-Flex 3 x 0,75 mm²
  • con escala de longitudes de 5,0 a 20,0 mm
  • herramienta de extracción de doble carcasa con bisagra
  • Con muelle de apertura y trinquete

Característica:

  • Tipo de cable: Cable coaxial 4,8
  • 7,5 Cable redondo 3 x 0,75 mm²
  • Cable coaxial 4,8 - 7,5 cable redondo 3 x 0,75 mm²

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta