Pelacables para cables coaxiales 105 mm

N.º do artigo: 16 60 05 SB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16 60 05 SB
EAN/GTIN 4003773044888
Número do fabricante 16 60 05 SB
Número L L70010 398

Descrição

Descripción:

  • para pelar cables coaxiales (RG 58, RG 59 y RG 62)
  • para pelar la cubierta exterior, el apantallamiento y el aislamiento en una sola operación
  • con tres cuchillas incorporadas
  • la profundidad de corte puede corregirse individualmente para cada cuchilla mediante una llave hexagonal
  • la distancia entre las palas permanece constante

Característica:

  • Tipo de cable: RG 58, RG 59 + RG 62

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta