Cuchillo pelacables El nuevo cuchillo pelacables con carraca con fundas multicomponentes 146 mm

N.º do artigo: 16 50 145 SB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Número do artigo 16 50 145 SB
EAN/GTIN 4003773089964
Número do fabricante 16 50 145 SB
Número L 728150 145

Descrição

Descripción:

  • 16 50 145 SB Cuchillo pelacables Función carraca: corte fácil incluso con diferentes revestimientos de manguera.
  • Cuchilla versátil con tres áreas de corte diferenciadas para cortes redondos y longitudinales.
  • La guía de deslizamiento protege el aislamiento del conductor bajo el revestimiento del cable.
  • Corta revestimientos de plástico muy duros o resistentes con un espesor de pared de hasta 7 mm.
  • La cuchilla de gancho reemplazable en forma de hoz se puede plegar para un transporte seguro.
  • Cuchilla con cuatro posiciones: plegada, recta, angulada y con carraca.
  • Bloqueo de cuchilla en tres etapas para un manejo y transporte seguro.
  • Mango confortable y de diseño ergonómico.
  • Anilla de fijación integrada para usar con el sistema Tethered Tools de KNIPEX.

Ventaja:

  • Corta revestimientos de plástico muy duros o resistentes con un espesor de pared de hasta 7 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta