Pelamangueras para corte en espiral carcasa de plástico resistente a los golpes 150 mm

N.º do artigo: 16 30 145 SB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16 30 145 SB
EAN/GTIN 4003773081029
Número do fabricante 16 30 145 SB
Número L L70010 1678

Descrição

Descripción:

  • para retirar cubiertas de cables redondos de PVC, caucho, silicona, PTFE
  • barra de agarre autotensable
  • con ajuste de la profundidad de corte mediante tuerca moleteada
  • cuerpo del mango giratorio para corte circunferencial y longitudinal
  • Corte helicoidal para la extracción de separadores
  • cuchilla intercambiable

Característica:

  • Valores de desaislado (diámetro): Ø 19,0 - 40,0 mm
  • carcasa de plástico resistente a los golpes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta