Pelamangueras con hoja de bisturí carcasa de plástico resistente a los golpes 165 mm

N.º do artigo: 16 20 165 SB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16 20 165 SB
EAN/GTIN 4003773043133
Número do fabricante 16 20 165 SB
Número L L70010 245

Descrição

Descripción:

  • para pelar todos los cables redondos habituales
  • barra de agarre autotensable
  • con ajuste de la profundidad de corte mediante tornillo de ajuste
  • cuchilla de arrastre autogiratoria para corte circunferencial y longitudinal
  • Cuchilla de repuesto en la carcasa
  • Seguridad de agarre gracias al componente blando insertado como protección antideslizante en la empuñadura y el asidero
  • Cuchillo con filo recto y hoja de gancho incl. capuchón protector

Característica:

  • Valores de desaislado (diámetro): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • carcasa de plástico resistente a los golpes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta