Pantalón de trabajo stretch gris medio/negro D112

N.º do artigo: 159918609699D112
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
Cor mittelgrau / schwarz
Tamanho de confeção PT 112
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 159918609699D112
EAN/GTIN 7330509845677
Número do fabricante 159918609699D112

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos de protección en las rodillas
Bolsillo reforzado para metro con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en la pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos grandes bolsillos uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Bolsillo interior con panel elástico
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y bolsillos extra con cremallera

Detalles
Bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Amplias trabillas en la parte trasera y en los laterales, dos trabillas para cinturón en los laterales con un botón para la trabilla del martillo, una trabilla para cinturón con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en la cintura

Reflex
Detalle reflectante en las piernas

Refuerzo
Bolsillos reforzados con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para masilla, bolsillos traseros y parte trasera en el bajo de la pierna

Acabado
Bajo de la pierna con refuerzo en la parte trasera

Funcionalidad
Paneles elásticos en la parte delantera, rodilla, canesú en la parte trasera, bolsillos delanteros, pantorrilla y entrepierna

Descripción:

  • Pantalones de artesano increíblemente cómodos y flexibles que no dejan nada al azar cuando se trata de durabilidad, comodidad y características prácticas
  • Cuentan con paneles de fantástico tejido elástico en 4 direcciones en la parte delantera, las pantorrillas y el canesú, y tejido elástico en 2 direcciones en la entrepierna
  • Si tu trabajo exige concentración y facilidad de movimiento, estos pantalones de artesano son para ti

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta