Descripción:
Para tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) con espesores de pared de 1,0 - 2,0 mm, tubos de unión multicapas hasta 16 mm y tubos de acero inoxidable susceptibles de doblado con espesores de pared de 1,0 - 1,5 mm
Con 8 segmentos de aluminio para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Para fijar en el tornillo de banco o junto con bastidor n° 268500
Tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) con espesores de pared de 1.0 - 2.0 mm
Tubos compuestos multicapa hasta 16 mm
Tubos de acero inoxidable plegables con grosores de pared de 1.0 - 1.5 mm
Con 8 segmentos de aluminio para doblar
Característica:
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no