Versão:
Material principal
40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% aramida, 2% antiestático, doble tejido, ignífugo, antiestático, 310 g/m²
Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros en ángulo
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillos delanteros reforzados con tres compartimentos para clavos
Bolsillo exterior para protección de rodillas
Detalles
Bolsillo extraíble para identificación de ropa ignífuga
Obillas, una con anilla en D
Bragueta con cremallera de plástico, Bragueta con cremallera de metal
Etiquetas de certificación externas
Acabado
Las tallas C pueden ampliarse hasta tallas C100, Anchura inferior de la pierna ajustable con botones a presión de plástico
Funcionalidad
Repelente al aceite, repelente a la suciedad y al agua, sin metales
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descrição:
- Pantalones con una extraordinaria relación resistencia/peso
- El tejido es inherentemente ignífugo, lo que significa que las propiedades ignífugas están presentes de forma natural en sus fibras
- Los pantalones cuentan con paneles reforzados CORDURA®/Kevlar®/Protal® en las rodillas
- Cuentan con numerosas soluciones de bolsillos inteligentes diseñados para cumplir las normas de certificación
- Los bolsillos sometidos a un desgaste excesivo están reforzados con doble grosor para prolongar su vida útil
- Los pantalones cuentan con bolsillos para clavos, un bolsillo abierto para la regla y bolsillos traseros sin solapa
- El tejido ripstop ofrece una excepcional resistencia al desgarro
- Certificado según la norma EN 1149-5
- EN ISO 20471, clase 2, junto con el art
- 4089 XS-S obtiene la clase 3 según la norma EN ISO 20471. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- IEC 61482-2, clase 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%