Hormas de flexión de aluminio 12 mm

N.º do artigo: 1576852
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Aparato de flexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1576852
EAN/GTIN 4017981278621
Número do fabricante 1576852

Descrição

Descripción:

Hecho de aluminio de alta resistencia

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 36
  • Taladro [mm]: 30
  • Ø agujero [mm]: 30 mm
  • para unidades No.: 2786
  • Material: Aluminio
  • Ø del tubo [mm]: 12 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • con guía de deslizamiento: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta