Martillo de escayolista

N.º do artigo: 1576143
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1576143
EAN/GTIN 4010883101103
Número do fabricante 1576143
Número L L60160 4950

Descrição

Descripción:

Mango ergonómico de 2 componentes
Distribución de peso equilibrada para obtener una fuerza de percusión óptima
Soporte magnético de uñas

Característica:

  • Diseño: Soporte de clavos magnético, sistema antivibración
  • Anchura total [mm]: 175 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 330 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Material del mango: Acero tubular
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta