Pantalón C148

N.º do artigo: 157018609400C148
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
Cor grau
Tamanho de confeção PT 148
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 157018609400C148
EAN/GTIN 7330509150528
Número do fabricante 157018609400C148

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo de pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bolsillo para DNI
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas a los lados con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla trasera

Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Un pantalón de artesano que te ofrece la máxima comodidad y una protección superior con refuerzos de CORDURA® en los bolsillos de las rodillas y varios bolsillos de fácil acceso
  • Dos bolsillos traseros con fuelle, presilla para martillo y bolsillo reforzado en la cintura
  • Cuenta con bolsillos de protección para las rodillas

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta