{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Refrigeração interior | não | |
para furo de ⌀ | 3,5 mm | |
Medida de programação e | 10 mm | |
Projeção L1 | 29 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
tamanho de lâmina adequado | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 156770 3,5 | |
EAN/GTIN | 4067263964704 | |
Número do fabricante | 156770 3,5 |