Jogos de rebaixadores planos combinados em suporte de madeira 01/10

N.º do artigo: 156700 01/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/tam. haste Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim
Área de escareamento 5 mm - 9 mm
Tipo de produto Rebaixador plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 156700 01/10
EAN/GTIN 4033591011564
Número do fabricante 17 800 222

Descrição

Ejecución:

Composto por suportes, rebaixadores e pinos-guia para o processamento de furos com os ⌀ mais comuns.

Aplicación:

Para escareamentos DIN, bem como para furos escalonados ou escareamentos fora da norma com a combinação de pino/rebaixador correspondente.

Contenido:

cada 1 rebaixador plano n.º 156730: 5; 5,5; 6;
6,5; 7; 8; 9
cada 1 pino-guia n.º 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
cada 1 suporte n.º 156720 com haste: ⌀ 10 mm

Nota:

Jogos de rebaixadores combinados também disponíveis a pedido em HSS com revestimento TiN opcional, bem como com arestas de corte HM soldadas e com pastilhas reversíveis ISO de forma ″T″.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta