Andamio con ruedas SG 0,75 x 3,0 m con vigas de chasis Altura de la plataforma 6,62 m

N.º do artigo: 156644
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 156644
EAN/GTIN 4031405949775
Número do fabricante 156644

Descrição

Descrição:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 8620 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 300 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 50 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 0 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2809 mm
  • Altura del andamio: 7720 mm
  • Longitud del andamio: 3105 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 6620 mm
  • Longitud de la plataforma: 3000 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta