Cabeza de hongo 3/8″

N.º do artigo: 1566385
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto cuadrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1566385
EAN/GTIN 4002805927595
Número do fabricante 1566385
Número L L60160 897

Descrição

Descripción:

1/4″, 3/8″ o 1/2″ cuadrado bola de retención
Con tapa de plástico azul de PPN
Cuadradillo de accionamiento de 1/4″, 3/8” o 1/2″ con seguro de bolas
Cuadradillo pasante de 3/4″ con seguro de pasador

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Soporte de accionamiento, cuadrado [pulgadas] 2: 3/8″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Anchura total [mm]: 32 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 36 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta