Juego de herramientas TORX® ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

N.º do artigo: 1557/9
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1557/9
EAN/GTIN 4000896003907
Número do fabricante 1557/9
Número L L60140 998

Descrição

Descripción:

  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 0.6 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 9

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6
Llave de vaso ∙ TORX® 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E12
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E14 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta