Juego de herramientas TORX® ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exter
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Llave de vaso |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 1557/58 | |
EAN/GTIN | 4000896003884 | |
Número do fabricante | 1557/58 | |
Número L | L60140 639 |
Descrição
Descripción:
- Caja de plástico 165-L (1/3)
- Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones, Perfil TORX® interior
- Ancho de llave: ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
- Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Peso neto (kg): 3.59 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Número de herramientas: 58
Volumen de suministro:
Llave de estrella de dos bocas TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Destornillador trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Llave de vaso ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Llave allen 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Punta de destornillador (bit) 2223LG-T25
Adaptador 2250-1 ∙ 2250-2
Carraca reversible con dentado fino HiPer para puntas de destornillador (Bit) ∙ dentado fino 863HPB