Conector de impacto 5/8″-3/4″,con orificio para clavijas, DIN3121 Form F 48 mm

N.º do artigo: 15566A
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
Tipo de produto Adaptador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 15566A
EAN/GTIN 4991644405039
Número do fabricante 15566A

Descrição

Descripción:

Longitud: 48 mm
Dimensión D2: 5/8″
D1: 3/4″
Conduzca: 5/8″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Plaza externa
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta