Andamio rodante 0,75 x 2,45 m con viga de chasis Altura de la plataforma 6,45 m

N.º do artigo: 155645
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 155645
EAN/GTIN 4031405556454
Número do fabricante 155645

Descrição

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Vigas de viaje de acero galvanizado para el cambio flexible de la posición de trabajo (ubicación / estructura)
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Fácil movimiento del andamio en el haz de conducción aflojando ocho tornillos
  • Construcción central y lateral posible
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje sin herramientas y desmontaje de plataforma en plataforma gracias a conectores plug-in y sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 12,45 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
  • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
  • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
  • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

Característica:

  • Altura de trabajo: 8620 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 420 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 460 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 140 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Clase de ancho: W06
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2309 mm
  • Altura del andamio: 7720 mm
  • Longitud del andamio: 2611 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Clase de carga: 3
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 6620 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta