Pantalón de trabajo elástico C60

N.º do artigo: 155418609899C60
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
Cor dunkelgrau / schwarz
Tamanho de confeção PT 60
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 155418609899C60
EAN/GTIN 7330509658079
Número do fabricante 155418609899C60

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos bolsillos grandes eran uno con cremallera, bolsillo extraíble para tarjeta de identificación, Bolsillo para navaja con solapa y panel elástico
Bolsillos para clavos - con portaherramientas, se pueden insertar en los bolsillos delanteros.

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura de 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas para cinturón en los laterales con un botón para la trabilla del martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda

Funcionalidad
Paneles elásticos en el canesú trasero, bolsillos delanteros, rodilla y en la rodilla trasera

Descripción:

  • Pantalones de artesano inteligentes, flexibles y resistentes con detalles cuidadosamente diseñados
  • Pantalones duraderos con detalles diseñados con precisión para adaptarse a los requisitos profesionales de libertad de movimiento, funcionalidad y comodidad
  • El material es resistente y combinado con paneles elásticos hace que los pantalones sean ideales para, por ejemplo, soladores y alicatadores que a menudo trabajan arrodillados
  • Tienen paneles elásticos en el canesú trasero, en los bolsillos delanteros y en la parte posterior de la rodilla para una mayor libertad de movimiento
  • Una serie de bolsillos funcionales estratégicamente situados, como un bolsillo para navaja en tejido reforzado con Kevlar®, solapa y panel elástico, así como cualquier bolsillo flexible para teléfono de fácil acceso en material elástico en el que caben la mayoría de los teléfonos móviles

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta