Extractor de rodamientos de bolas PLUS

N.º do artigo: 1553534
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1553534
EAN/GTIN 4036976112016
Número do fabricante 1553534
Número L L60160 780

Descrição

Descripción:

El diseño permite obtener un PLUS en efectividad y productividad gracias a la gran capacidad funcional combinada con un manejo más sencillo
Con un tope propio, la fuerza aplicada se transmite al 100 %
Se evitan los deslizamientos y las extracciones oblicuas
Apropiado para más de 40 rodamientos de bolas estándar hasta tamaño 6311
1.92/1 para rodamientos: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
1.92/2 para rodamientos: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407
1.92/12 para rodamientos: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407
* con aro de apoyo 6309
** con aro de apoyo 6310

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta