Alicates de nariz plana con mangas aislantes VDE

N.º do artigo: 1552120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1552120
EAN/GTIN 4010886816028
Número do fabricante 1552120
Número L L60160 4762

Descrição

Descrição:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
De acero bonificado especial GEDORE, cromado
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
Superficies de sujeción en zigzag, autoajustables en tuercas y tubos

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 75,7 mm
  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 27 mm
  • Longitud total [mm]: 205 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Espesor de la punta: 2,8 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta