Pelacables con manguitos aislantes VDE

N.º do artigo: 1552074
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1552074
EAN/GTIN 4010886815977
Número do fabricante 1552074
Número L L60160 5165

Descrição

Descripción:

Para cables de 0,8 - 6,0 mm2
Cuchillas de corte en forma de V para pelar conductores de un solo cordón y de varios cordones con aislamiento de plástico
Para cables de 0,8 a 6,0 mm².
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 43,5 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 27 mm
  • Longitud total [mm]: 165 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 8,5 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,8-6,0
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta