Sudadera Pantalón XL

N.º do artigo: 154925269955XL
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
Cor high vis rot
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 154925269955XL
EAN/GTIN 7330509620465
Número do fabricante 154925269955XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, interior cepillado 260 g/m².

Bolsillos
Bolsillo en la pierna con fuelle y solapa
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillos laterales, uno con bolsillo interior para teléfono con cremallera

Funcionalidad
Corte holgado
Costuras mínimas

Reflex
Detalles reflectantes, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho

Acabado
Bajo del pantalón con puños
Cintura de punto elástico

Detalles
Estático y cordón en la cintura

Descripción:

  • El pantalón en tejido de sudadera certificado es una excelente opción para quienes trabajan en el sector del transporte
  • El pantalón tiene un bolsillo en la pernera con cierre de solapa, un bolsillo trasero y un bolsillo para el teléfono con cremallera dentro del bolsillo lateral
  • Puños de tobillo
  • Certificado según la norma EN ISO 20471, Clase 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta