Versão:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240 g/m²
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo para DNI
Bolsillos, una con anilla en D
Bragueta con cremallera de plástico
Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo para teléfono
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante de 65 mm de ancho
Refuerzo
Bolsillos traseros reforzados con Cordura
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descrição:
- Con este pantalón pirata, obtendrá un diseño flexible sin concesiones
- Piernas de 3/4 de largo que le proporcionan una sensación de frescor
- Dos bolsillos traseros reforzados con CORDURA® y fuelle
- Certificado según la norma EN ISO 20471 Clase 2, que aumenta la visibilidad cuando se trabaja en entornos difíciles
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X