Pantalón con zip-off C60

N.º do artigo: 153818609900C60
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 60
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 153818609900C60
EAN/GTIN 7330509213902
Número do fabricante 153818609900C60
Número L L00980 3715

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y soportes para herramientas, se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bolsillo para DNI
Bragueta con cremallera metálica
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas en los laterales con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla trasera

Funcionalidad
Modelo con cremallera

Reforzamiento
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalones de trabajo duraderos y cómodos, con cremallera en las perneras para convertirlos en pantalones cortos en un abrir y cerrar de ojos
  • Los pantalones tienen dos bolsillos sueltos de clavos reforzados y dos bolsillos traseros con fuelle
  • También tienen refuerzo CORDURA® en las zonas de desgaste especialmente expuestas

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta