Pantalón D120

N.º do artigo: 153218609400D120
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
Cor grau
Tamanho de confeção PT 120
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 153218609400D120
EAN/GTIN 7330509045923
Número do fabricante 153218609400D120

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillo extra para navaja en el muslo
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y soportes para herramientas, se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas a los lados con un botón para la trabilla del martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla en la espalda

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas

Descripción:

  • Pantalón perfecto para soladores con bolsillo extra para cuchillos, bolsillo en la pierna, bolsillos reforzados para clavos sueltos que se pueden detener en los bolsillos delanteros de fuelle
  • Con los bolsillos de protección de rodillas en CORDURA®, tendrá una gran comodidad de trabajo cuando trabaje mucho de rodillas
  • Certificado según EN14404 junto con la protección de rodillas certificada EN14404, art: 4018, 4000, 4008

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta