Carro de tres paneles

N.º do artigo: 1532
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1532
EAN/GTIN 4017976015323
Número do fabricante 1532
Número L L90080 496

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 paneles frontales y 1 panel longitudinal de malla de alambre de 50 x 50 x 4 mm, paneles de 500 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 680
Altura del área de carga (mm): 270
Longitud total (mm): 1180
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 990
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta