Pantalón de pintor C60

N.º do artigo: 153112101098C60
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
Cor weiß / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 60
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 153112101098C60
EAN/GTIN 7330509755181
Número do fabricante 153112101098C60

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula, Bolsillo de pierna con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillos, una con anilla en D
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos

Refuerzo
Rodillas, bolsillos traseros y bolsillo de relleno reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalón de pintor con la funcionalidad adecuada necesaria para la comodidad diaria en el trabajo
  • El tejido de algodón tiene una excelente absorbencia y evita que la pintura entre en contacto con la piel
  • Bolsillos reforzados para rodilleras, bolsillos traseros y bolsillo para brochas en CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta