Pantalón D96

N.º do artigo: 153018609900D96
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 96
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 153018609900D96
EAN/GTIN 7330509103647
Número do fabricante 153018609900D96

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y soportes para herramientas, se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bolsillo para DNI
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas a los lados con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla en la espalda

Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Un pantalón de trabajo clásico, diseñado para que sea eficaz en su trabajo con costuras a 3 agujas en lugares expuestos - lo que hace que el pantalón sea tan duradero que podemos ofrecer una garantía de por vida en las costuras
  • Los bolsillos de las rodillas están reforzados con CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta