Pantalón D88

N.º do artigo: 153013708800D88
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
Cor marineblau
Tamanho de confeção PT 88
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 153013708800D88
EAN/GTIN 7330509235720
Número do fabricante 153013708800D88

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y porta herramientas, se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bolsillo para DNI
Bragueta con cremallera metálica
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas en los laterales con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Amplia trabilla trasera

Refuerzo
Rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Un pantalón de trabajo clásico en constante evolución
  • Los pantalones están diseñados para que usted sea eficaz en su trabajo y tienen muchos toques reflexivos y soluciones de bolsillo inteligentes
  • Tienen tres puntadas de aguja en lugares expuestos - lo que hace que los pantalones sean tan duraderos que podemos ofrecer una garantía de por vida en las costuras
  • Los bolsillos de las rodillas están reforzados adicionalmente con CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta