Riel de guía ∙ par

N.º do artigo: 152N-07
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
Tipo de produto Riel de guía

Números de identificação e classificações

Número do artigo 152N-07
EAN/GTIN 4000896003501
Número do fabricante 152N-07
Número L L60140 1598

Descrição

Descripción:

  • Rieles de guía ∙ sobre rodamientos de bola ∙ par
    Para los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 152N ∙ 168N ∙ 169HD ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 174 año de fabr → 2000
    Riel remachado ∙ anchura interior del soporte del cajón: 545 mm
    completo ∙ por par
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.39 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta