Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo para DNI
Bolsillos, uno con anilla en D
Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra y bolsillo para teléfono
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cinceles y portaherramientas, pueden meterse en los bolsillos delanteros con fuelle
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA® en las secciones expuestas
Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante de 70 mm de ancho
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Pantalón Hi-Vis con refuerzos de CORDURA® en las rodillas para una mayor durabilidad
- Estos pantalones cuentan con la protección adecuada y funcionalidad incorporada
- Bolsillo de tirantes con un bolsillo adicional
- Certificado según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de clase 1 con alta visibilidad
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W