Pantalón de trabajo ligero C60

N.º do artigo: 152518459899C60
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
Cor dunkelgrau / schwarz
Tamanho de confeção PT 60
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 152518459899C60
EAN/GTIN 7330509378250
Número do fabricante 152518459899C60

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos de protección para rodilla
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - con bolsillos para cincel y soportes para herramientas, se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle

Detalles
Bolsillo para DNI
Bragueta con cremallera metálica
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Dos trabillas en los laterales con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda

Reforzamiento
Bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillo para regla, rodillas y bolsillos traseros

Descripción:

  • Pantalón artesano en un tejido ligero, cómodo y resistente
  • Perfecto para trabajar en un entorno cálido
  • Buena resistencia al desgarro y secado rápido
  • El pantalón artesano 1525 le ofrece una alta funcionalidad con varias soluciones de bolsillo y material duradero, buen ajuste y una comodidad excelente

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta