Descripción:
Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
Escala doble N·m y lbf-ft
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración
Característica:
- Distancia carcasa - centro accionamiento [mm]: 318 mm
- Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Anchura del pick-up [mm]: 22 mm
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 110 lbf ft - 550 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Mantenimiento y reparación
- Anchura total [mm]: 44 mm
- Altura total [mm]: 44 mm
- Longitud total [mm]: 1.198 mm
- Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 318 mm
- Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 880 mm
- Longitud de calibración [mm]: 1119,9 mm
- Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisión: +/- 3 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Bloqueo de pasador
- División de escala [Nm]: 10 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Tamaño de puntada [métrico]: 56,0 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria
- Construcción y vehículos comerciales
- Militar
- Energía
- Maquinaria
- Utilidades
- Servicios
- Agricultura
- Petróleo y gas