{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 1520/29 | |
EAN/GTIN | 4000896213429 | |
Número do fabricante | 1520/29 | |
Número L | L60140 4868 |
Llave combinada de carraca 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-70
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
Destornillador detector de tensión 839-1
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Extensión 867-2
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Punta de destornillador (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Adaptador 2250-1
Adaptador 2304N