Bolsa de cuero para herramientas Premium ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de tracción hexagonal exterio
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Identificação e classificação
Número do artigo |
1520/64
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4000896214556
Copiar |
|
Número do fabricante |
1520/64
Copiar |
|
Número L |
L60140 4258
Copiar |
|
Fabricante | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Descrição
Descrição:
- En microcuero resistente al desgaste con una superficie supersuave e hidrófuga
- Logotipo de HAZET: con acuñado de alta calidad
- Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil TORX® interior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
- Dimensiones / longitud: 275 mm x 310 mm x 65 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Número de herramientas: 64
Material fornecido:
Llave combinada 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Alicate universal 760-2
Destornillador detector de tensión 839-1
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-4
Alicate de corte diagonal 1803M-11
Palanca de montaje 1965-21
Lámpara LED bolígrafo 1979N-71
Guantes 1987N-4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-20
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/36
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptador 2239N-6
Adaptador 2250-1
Útil para ajustar las toberas del limpiaparabrisas 4850-1