Bolsas de clavos sueltos tamaño único

N.º do artigo: 151615169900onesize
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
Cor schwarz
Tipo de produto Bolsa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 151615169900onesize
EAN/GTIN 7330509539750
Número do fabricante 151615169900onesize

Descrição

Ejecución:


Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillos para clavos - en tres partes y extra anchos

Se ajusta con
Pantalón Blåkläders sin bolsillos para clavos, Cinturón 4039

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Para sujetar al cinturón

Descripción:

  • Bolsillo de clavos ignífugo apto para pantalón ignífugo art 1561

Volumen de suministro:


Se vende por pares

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta