Bolsillos para clavos de protección contra llamas Azul marino Tallas únicas

N.º do artigo: 151615128900onesize
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
Número do artigo 151615128900onesize
EAN/GTIN 7330509820780
Número do fabricante 151615128900onesize

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillos para clavos - en tres partes y extra anchos

Se ajusta con
Pantalón Blåkläders sin bolsillos para clavos, Cinturón 4039

Funcionalidad
Para sujetar al cinturón

Descripción:

  • Bolsillos de clavos desmontables y resistentes a las llamas en un material fino y flexible, ahora en calidad 1512
  • Pantalón de Blåkläder sin bolsillos de clavos en calidad 1512

Volumen de suministro:


Se vende por pares

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta