Juego de herramientas de alto voltaje ∙ con aislamiento de protección 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30 Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior, Pe
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 150/52 | |
EAN/GTIN | 4000896247578 | |
Número do fabricante | 150/52 | |
Número L | L60140 5721 |
Descrição
Descrição:
- En el maletín con ruedas
- Desarrollado en colaboración con uno de los principales fabricantes de automóviles y de conformidad con TÜV-Süd
- Superficie: con aislamiento de protección
- IEC 60900:2018
- Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
- Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior, Perfil con estriado interior XZN, Perfil de tracción de hexágono exterior
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
- Número de herramientas: 52
Material fornecido:
Tapas con fijación propia ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Letrero de advertencia «Híbrido» 200-1 ∙ 200-2 ∙ 200-3
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 759N-2VDE
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Llave de vaso ∙ hexagonal 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Llave de vaso destornillador 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Carraca reversible ∙ con aislamiento de protección 8816KV
Extensión ∙ con aislamiento de protección 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas ∙ con aislamiento de protección 1802VDE-22
Tijera para cables ∙ con aislamiento de protección 1804VDE-33
Alicate de boca plana ∙ con aislamiento de protección 1816VDE-22
Alicate de boca semirredonda ∙ con aislamiento de protección 1841BVDE-33
Alicate universal ∙ con aislamiento de protección 1850VDE-44
Navaja para cables ∙ con aislamiento de protección 2156VDE-2