{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Cone Morse | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 6,3 mm | |
Comprimento total L | 112 mm | |
Cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150860 25 | |
EAN/GTIN | 4045197087409 | |
Número do fabricante | 150860 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico Forma D 60° 25
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
43,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
56,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
39,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
81,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Cone Morse MK | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |